BS-LOG-TempU06 超低温用USB温度データロガー -80〜+70℃ 校正証明書付 bitstrong 13087396 BS-LOG-TempU06 超低温用USB温度データロガー -80〜+70℃ 校正証明書付 bitstrong 13087396 BS-LOG-TempU06 超低温用USB温度データロガー -80〜+70℃ 校正証明書付 bitstrong 13087396 BS-LOG-TempU06 超低温用USB温度データロガー -80〜+70℃ 校正証明書付 bitstrong 13087396

超低温用USB温度データロガー -80〜+70℃ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13087396 品番BS-LOG-TempU06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。
・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。
・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。
・IP65の防水性能があります。

用途
・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。
・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。
付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書 仕様サンプリング間隔:10〜64800秒 寸法(mm)50×115×20 質量(g)100 電源3.6V 1/2AAリチウム電池 温度範囲(℃)-80〜70 温度精度±0.5℃ メモリー容量32000 バッテリー容量(Ah)1.2 防塵防水性能IP65 温度分解能(℃)0.1
注意
※ソフトウェアは無償でダウンロードできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする