・付属のプローブにより、0〜300℃の温度領域をカバーする温度ロガーです。
・-200〜1372℃をカバーするK type、-200〜400℃をカバーするT type、-200〜1200℃をカバーするJ typeにも対応しています。
・4ポイントの同時記録ができます。
・経過確認が容易なグラフ表示ができます。
・音声アラームを備えています。
・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。
・本体でアラームなどの設定ができます。
・K(ケルビン)表示も選択できます。