画像準備中

サーマルカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13091955 品番HM-TJ12-3ARF-Mini2 V2
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Mini2 V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適です。高い熱分解能力、SuperIRによる画像補正、正確な温度測定により、危険箇所を簡単に特定し、十分な情報に基づいた判断を下すことがiOSとAndroidの両方のデバイスに対応しているため、外出先でのサーモグラフィ検査に最適です。家庭でもプロフェッショナルでも、Mini2 V2はさまざまな赤外線イメージング作業をサポートする多機能なスマートフォン用サーモグラフィです。

仕様【落下試験】1m(3.28フィート) その他【スーパーIR】撮影画像とライブビュー【解雇】360mW 寸法(mm)42 × 22.5 × 11.2 (1.65 × 0.89 × 0.44インチ) 【カラーパレット】ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド 質量(g)20 (0.044 ポンド) 周波数(Hz)【画像】25 能力【NETD温度分析能】< 40 mK (25 ℃、F1.0) 精度最大(± 2 ℃ / 3.6 ° F 、± 2 %)、周囲温度15℃ 〜35 ℃ (59 ° F 〜95 ° F )、対象物温度0℃ (32 ° F )以上の場合 測定方式センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義可能:3スポット、3モノグラム、1ライン 温度測定範囲(℃)-20〜400(-4°F 〜752°F) 保護等級IP40 インターフェースUSB-C Android 、USB-C iOS 、Lightning iOS (LightningからUSB-Cへのリードを含む) ピクセルピッチ(mm)0.012 解像度【画像】256×192 (49,152 ピクセル) 視野角50° × 37.2°(FOV) 保存温度範囲(℃)-20〜60(-4°F 〜140°F) モード【レベルとスパン】オート/マニュアル【画像】サーマル、PIP 互換性【デバイス】iOS (バージョン14以降)、Android (バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス【ソフトウェア】iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェア フォーカスフォーカス・フリー 絞り1.0 倍 作業温度範囲(℃)-10〜50(14°F 〜122°F) 焦点距離最小0.2m(0.66 フィート)/3.5mm フレームレート25Hz スペクトル範囲7.5〜14μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする