HIKMICRO
HIKMICROの 環境測定(自然環境/安全環境)
HIKMICROの 温度計・温湿度計
HIKMICROの 温度計
サーマルカメラ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13092111
品番
HM-TP52N-3AQF-BX20
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
分解能
【温度(NETD)】< 40 mK
解像度
【赤外線】256×192
視野角
【瞬時(IFOV)】3.3 mrad【FOV】37.2° × 50.0°
フォーカス
フォーカスフリー