商品レビューを投稿する内容量1台注文コード13195449品番DK-R116IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当
最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載
マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消
最大15Wでの高速充電が可能。
フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)
ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)
昼白色(5100K): 約20%
白色(3800K): 約20%
電球色(2700K): 約40%
照度(昼白色5100Kで測定)
直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)
前方距離50cm: 330lux
前方距離30cm: 930lux
斜め距離50cm: 288lux
前方距離30cm: 720lux
本体サイズ
台座: W125 × H26 × D202mm
セード: W46.3 × H365 × D9.3mm
アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm
可動範囲
台座~アームの左右向き:80°
台座~アームの縦方向:90°
アーム~セードの縦方向:230°
Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°
給電出力
Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W
背面USB Type-C Output: 5W