大阪魂
大阪魂の 伝導部品
大阪魂の マシンキー・キー材
S45C JIS カタマルキ-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法b(mm)
15
寸法l(mm)
54
注文コード
13255518
品番
15X10X54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,032
販売価格(税別)
¥
938
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・寸法l
など
634
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
54
寸法b(mm)
15
寸法h(mm)
10
寸法c(mm)
0.4〜0.6
キー呼び寸法(b×h)(mm)
(15×10)