曜日別特売
PC-3710(校正書・トレーサビリティ体系図付) 2chデジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所 13267259

2chデジタル最高最低温度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13267259品番PC-3710(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年

用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1サンプリング約10秒電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)校正証明書付き
注意
※外部温度センサのみの販売不可
※外部温度センサを水没させての使用不可
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする