デジタル最高最低温度計

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13267277 品番PC-3510【JCSS校正証明書付】
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年

用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0〜50.0、外部センサ:-50.0〜70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0〜40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
注意
※外部温度センサのみの販売不可
※外部温度センサを水没させての使用不可
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする