曜日別特売
TSP6000A12B40 テンションピン ノーブランド 13279798

TSP6000A12B40 テンションピン ノーブランド 13279798
TSP6000A12B40 テンションピン ノーブランド 13279798
TSP6000A12B40 テンションピン ノーブランド 13279798

テンションピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)16
寸法L(mm)15.8
15.8
17.8
19.8
21.8
23.8
25.8
18.8
20.8
22.8
24.8
26.8
21.3
23.3
25.3
27.3
29.3
27.8
29.8
28.8
30.8
32.8
34.8
36.8
寸法T(mm)5
寸法B(mm)40
内容量1個注文コード13279798品番TSP6000A12B40
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP寸法L(mm)15.8寸法d(mm)6.2寸法A(mm)12寸法t(mm)1.6寸法F(mm)7.8寸法D(mm)16寸法E(mm)10表面処理黒染寸法B(mm)40寸法T(mm)5寸法K(mm)6寸法h(mm)12.5寸法R(mm)0.3(Max)寸法V(mm)10ねじ寸法MM6ベアリング呼び番号6000許容荷重(N[kgf])323[33]適合ベアリング6000ZZ(Y=8)寸法t'(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする