材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP寸法L(mm)17.8寸法d(mm)6.2寸法A(mm)14寸法t(mm)1.6寸法F(mm)7.8寸法D(mm)16寸法E(mm)10表面処理黒染寸法B(mm)40寸法T(mm)5寸法K(mm)6寸法h(mm)12.5寸法R(mm)0.3(Max)寸法V(mm)10ねじ寸法MM6ベアリング呼び番号6000許容荷重(N[kgf])323[33]適合ベアリング6000ZZ(Y=8)寸法t'(mm)1.5