材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57
タイプTSP
寸法L(mm)21.8
寸法d(mm)6.2
寸法A(mm)18
寸法t(mm)1.6
寸法F(mm)7.8
寸法D(mm)16
寸法E(mm)10
表面処理黒染
寸法B(mm)45
寸法T(mm)5
寸法K(mm)6
寸法h(mm)12.5
寸法R(mm)0.3(Max)
寸法V(mm)10
ねじ寸法MM6
ベアリング呼び番号6000
許容荷重(N[kgf])323[33]
適合ベアリング6000ZZ(Y=8)
寸法t'(mm)1.5