テンションピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13279886 品番 TSP6000A18B50
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57 タイプTSP 寸法L(mm)21.8 寸法d(mm)6.2 寸法A(mm)18 寸法t(mm)1.6 寸法F(mm)7.8 寸法D(mm)16 寸法E(mm)10 表面処理黒染 寸法B(mm)50 寸法T(mm)5 寸法K(mm)6 寸法h(mm)12.5 寸法R(mm)0.3(Max) 寸法V(mm)10 ねじ寸法MM6 ベアリング呼び番号6000 許容荷重(N[kgf])323[33] 適合ベアリング6000ZZ(Y=8) 寸法t'(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする