材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57
タイプTSP
寸法L(mm)17.8
寸法d(mm)8.2
寸法A(mm)14
寸法t(mm)1.6
寸法F(mm)7.8
寸法D(mm)16
寸法E(mm)13
表面処理黒染
寸法B(mm)40
寸法T(mm)6.5
寸法K(mm)8
寸法h(mm)17
寸法R(mm)0.3(Max)
寸法V(mm)12
ねじ寸法MM8
ベアリング呼び番号6001
許容荷重(N[kgf])548[56]
適合ベアリング6001ZZ(Y=8)
寸法t'(mm)2