材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP寸法L(mm)22.8寸法d(mm)8.2寸法A(mm)18寸法t(mm)1.6寸法F(mm)9.8寸法D(mm)16寸法E(mm)13表面処理黒染寸法B(mm)40寸法T(mm)6.5寸法K(mm)8寸法h(mm)17寸法R(mm)0.6(Max)寸法V(mm)12ねじ寸法MM8ベアリング呼び番号6201許容荷重(N[kgf])548[56]適合ベアリング6201ZZ(Y=10)寸法t'(mm)2