TSP6201A18B50 テンションピン ノーブランド 13280157 TSP6201A18B50 テンションピン ノーブランド 13280157 TSP6201A18B50 テンションピン ノーブランド 13280157

テンションピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13280157 品番 TSP6201A18B50
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57 タイプTSP 寸法L(mm)22.8 寸法d(mm)8.2 寸法A(mm)18 寸法t(mm)1.6 寸法F(mm)9.8 寸法D(mm)16 寸法E(mm)13 表面処理黒染 寸法B(mm)50 寸法T(mm)6.5 寸法K(mm)8 寸法h(mm)17 寸法R(mm)0.6(Max) 寸法V(mm)12 ねじ寸法MM8 ベアリング呼び番号6201 許容荷重(N[kgf])548[56] 適合ベアリング6201ZZ(Y=10) 寸法t'(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする