材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP寸法L(mm)21.3寸法d(mm)10.5寸法A(mm)16寸法t(mm)2寸法F(mm)10.8寸法D(mm)20寸法E(mm)16表面処理黒染寸法B(mm)50寸法T(mm)8寸法K(mm)10寸法h(mm)21寸法R(mm)0.6(Max)寸法V(mm)15ねじ寸法MM10ベアリング呼び番号6202許容荷重(N[kgf])999[102]適合ベアリング6202ZZ(Y=11)寸法t'(mm)2.5