曜日別特売
TS35C16TD10 アイドラースプロケット ノーブランド 13294139

 

TS35C16TD10 アイドラースプロケット ノーブランド 13294139
TS35C16TD10 アイドラースプロケット ノーブランド 13294139

アイドラースプロケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
歯数16
軸穴径(Φmm)10
外径(Do)(Φmm)54
チェーンNo.35
内容量1個注文コード13294139品番TS35C16TD10
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
適合(テンションピン)TSP6000材質歯先高周波焼入歯数16歯幅(mm)4.3質量(g)110タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染使用ベアリング6000ZZボス径BD(mm)38ピッチ径(Dp)(Φmm)48.82外径(Do)(Φmm)54チェーンNo.35寸法BL(mm)14スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする