曜日別特売
TS35C18TD15 アイドラースプロケット ノーブランド 13294157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS35C18TD15 アイドラースプロケット ノーブランド 13294157
TS35C18TD15 アイドラースプロケット ノーブランド 13294157

アイドラースプロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
歯数18
軸穴径(Φmm)15
外径(Do)(Φmm)60
チェーンNo.35
内容量1個注文コード13294157品番TS35C18TD15
販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
適合(テンションピン)TSP6202材質歯先高周波焼入歯数18歯幅(mm)4.3質量(g)160タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染使用ベアリング6202ZZボス径BD(mm)44ピッチ径(Dp)(Φmm)54.85外径(Do)(Φmm)60チェーンNo.35寸法BL(mm)17スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする