※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
アイドラースプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
歯数
17
16
18
21
25
13
15
17
19
12
11
14
9
10
軸穴径(Φmm)
17
10
12
15
17
20
外径(Do)(Φmm)
76
54
60
69
81
59
67
76
84
74
94
89
95
101
113
85
93
102
チェーンNo.
40
35
40
50
60
80
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13294218
品番
TS40C17TD17
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合
(テンションピン)TSP6203
材質
歯先高周波焼入
歯数
17
歯幅(mm)
7.2
質量(g)
300
タイプ
TS
種類
アイドラー
列数
1
表面処理
黒染
使用ベアリング
6203ZZ
ボス径BD(mm)
53
ピッチ径(Dp)(Φmm)
69.12
外径(Do)(Φmm)
76
チェーンNo.
40
寸法BL(mm)
19
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
17