曜日別特売
TS60C15TD20 アイドラースプロケット ノーブランド 13294315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS60C15TD20 アイドラースプロケット ノーブランド 13294315
TS60C15TD20 アイドラースプロケット ノーブランド 13294315

アイドラースプロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
歯数15
軸穴径(Φmm)20
外径(Do)(Φmm)101
チェーンNo.60
内容量1個注文コード13294315品番TS60C15TD20
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合(テンションピン)TSP6204材質歯先高周波焼入歯数15歯幅(mm)11.7質量(g)580タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染使用ベアリング6004ZZボス径BD(mm)60ピッチ径(Dp)(Φmm)91.62外径(Do)(Φmm)101チェーンNo.60寸法BL(mm)21スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする