曜日別特売
TS80C9TD15 アイドラースプロケット ノーブランド 13294340

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS80C9TD15 アイドラースプロケット ノーブランド 13294340
TS80C9TD15 アイドラースプロケット ノーブランド 13294340

アイドラースプロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
歯数9
軸穴径(Φmm)15
外径(Do)(Φmm)85
チェーンNo.80
内容量1個注文コード13294340品番TS80C9TD15
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合(テンションピン)TSP6202材質歯先高周波焼入歯数9歯幅(mm)14.6質量(g)380タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染使用ベアリング6202ZZボス径BD(mm)44ピッチ径(Dp)(Φmm)74.27外径(Do)(Φmm)85チェーンNo.80寸法BL(mm)17スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする