トランクカーゴ TC-30S LOW

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 質量(kg)3.184 ブラック 注文コード13411520 品番GHON154×2
参考基準価格(税別)¥5,998 販売価格(税込) ¥6,587
販売価格(税別)
5,988
この商品は質量・色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。調理道具や設営道具など細々したアイテムを収納するのに最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×390×240 容量(L)18 ブラック 用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。 材質PP 質量(kg)3.184 備考座れる、しまえる、持ち運びも出来る、耐荷重105kgの頑丈さが特徴のフタ付き収納ボックス。取り出しやすい浅型タイプ。 耐荷重(kg)100 フタ蓋付 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×39×24 スタッキング

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13411468
2022-12-24
用途:
キャンプ道具をのせるとき、
製造業

とても使いやすいです。
重ねて整理もしやすく、使いやすいです。
別売りの仕切り板を購入して、さらに良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする