DIA-COMPE
DIA-COMPEの 自転車ブレーキ関連
DIA-COMPEの ブレーキ/ブレーキシュー
DIA-COMPEの 自転車用ブレーキ
キャリパーブレーキ BRS101 ナット式 前後セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13532323
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
材質
(アーチ)アルミ冷間鍛造
色
ブラック
タイプ
前後ナット式
機構
デュアルピボットデザイン、ワンピースブレーキシュー、57mmロングサイズアーチ
質量(g/個)
188
前後区分
前後セット