画像準備中

キャリパーブレーキ BRS101 ナット式 前後セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13532533 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ブレーキ種類キャリパーブレーキ 材質(アーチ)アルミ冷間鍛造 ブルー タイプ前後ナット式 機構デュアルピボットデザイン、ワンピースブレーキシュー、57mmロングサイズアーチ 質量(g/個)188 前後区分前後セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする