曜日別特売
R191215000 Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC ジャック - ジャック, R191215000 RADIALL 13588289

R191215000 Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC ジャック - ジャック, R191215000 RADIALL 13588289
R191215000 Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC ジャック - ジャック, R191215000 RADIALL 13588289

Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC ジャック - ジャック, R191215000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13588289品番R191215000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこのBNC-SMBアダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。

長さ(mm)27材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする