耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1m) 注文コード 13626545 品番 21108-125
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30〜+80℃)
静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30〜+80℃)。

材質EPDM 流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体 長さ(m)1 ピッチ(mm)21.5 使用温度範囲(℃)-30〜80 呼び径(mm)125 内径(Φmm)125.9 外径(Φmm)139.7 呼び径(inch)5 許容曲げ半径(mm)125 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.010{常温:0.10} アズワン品番4-2626-07 特性耐寒・耐熱 参考質量(g/m)1315 許容減圧力(KPa[mmHg])-16.5{常温:-124}
注意
※1m毎のカット品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする