曜日別特売
- 難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業 13640247

- 難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業 13640247
- 難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業 13640247

難燃防護服 Pyrolon Plus2 青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズXXL
内容量1枚注文コード13640247品番-
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。
また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。

材質木材チップライトブルーサイズXXL胸囲(cm)116~124全長(cm)188~194JIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)目付(g/m2)75アズワン品番66-0023-60EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする