曜日別特売
5508ー01 5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13784079

5508ー01 5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13784079
5508ー01 5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13784079
5508ー01 5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13784079
5508ー01 5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13784079
5508ー01 5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13784079

5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズXL
スモーキーパープル
内容量1枚注文コード13784079品番5508ー01
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

身丈・身幅・肩幅のバランスにこだわった一枚。ゆったりした印象と抜け感がポイント。

スモーキーパープル
サイズ
XL
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
27
素材
綿100%
身幅(cm)
64
身丈(cm)
78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする