クラフト封筒 角型2号 10枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード13888056 品番JWK2K10
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

封かんに便利 ワンタッチのテープ付きなので、ノリいらずで簡単に封を閉じられます。
宛名が描きやすい 封筒のサイドでノリ付けされているサイド貼りなので中央に段差がなく、宛先を書くときにガタガタせず書きやすい設計になっています。

仕様製袋方法:サイド貼り 寸法(mm)240×372 規格角形2号 枚数10 紙厚(g/m2)封筒用紙:クラフト紙 85 テープあり
注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする