GJLA-22FA51-2145 21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120989

GJLA-22FA51-2145 21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120989
GJLA-22FA51-2145 21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120989
GJLA-22FA51-2145 21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120989
GJLA-22FA51-2145 21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120989
GJLA-22FA51-2145 21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120989
GJLA-22FA51-2145 21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120989
GJLA-22FA51-2145 21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120989
GJLA-22FA51-2145 21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120989
GJLA-22FA51-2145 21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120989

21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード14120989品番GJLA-22FA51-2145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

広視野角178°で3辺フレームレスのスタイリッシュウルトラスリム設計。マルチディスプレイの際にもモニター同士のフレームが気にならずスッキリ。
メリハリの利いた鮮明な映像は圧倒的なコントラストと黒の再現性が魅力で映画鑑賞等にもおすすめ。
画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。※内蔵スピーカーがございません。外付けスピーカーをご用意ください。

付属品AC電源コード、HDMIケーブル、台座、取扱説明書質量(kg)2.61電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493.36×387.46×170.37コントラスト比1000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms(Overdrive 5ms)接続端子HDMI×1、VGA×1動作温度(℃)0~40(保管時:-20~+60)アスペクト比16:9モニターサイズ21.48型パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする