GJLM-22FA51-2145 21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120998

GJLM-22FA51-2145 21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120998
GJLM-22FA51-2145 21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120998
GJLM-22FA51-2145 21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120998
GJLM-22FA51-2145 21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120998
GJLM-22FA51-2145 21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120998
GJLM-22FA51-2145 21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120998
GJLM-22FA51-2145 21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120998
GJLM-22FA51-2145 21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120998
GJLM-22FA51-2145 21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120998
GJLM-22FA51-2145 21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone 14120998

21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード14120998品番GJLM-22FA51-2145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

広視野角で3辺フレームレスのワイド液晶モニターです。様々な角度から見ても色や輝度の変化が少なく、色鮮やかな映像が特徴のIPSパネル採用。フルHDの高画質、リアルな色彩を美しいまま再現します。
画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。※内蔵スピーカーがございません。外付けスピーカーをご用意ください。

付属品AC電源コード、HDMIケーブル、台座、取扱説明書質量(kg)2.61電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493.4×387.5×170.4コントラスト比1000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms(Overdrive 5ms)接続端子HDMI×1、VGA×1動作温度(℃)0~40(保管時:-20~+60)アスペクト比16:9モニターサイズ21.48型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする