十川産業
十川産業の ホース
十川産業の ブレードホース
スーパーサンスプリングホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14204621
品番
SP-12-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。
耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
用途
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
トラスコ品番
480-0451
材質
軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
12
使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
18
使用流体
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水
許容曲げ半径(mm)
60
特性
耐油性
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。