曜日別特売
ST380-BK ツールボックスST JEJアステージ 14205111

ST380-BK ツールボックスST JEJアステージ 14205111
ST380-BK ツールボックスST JEJアステージ 14205111
ST380-BK ツールボックスST JEJアステージ 14205111
ST380-BK ツールボックスST JEJアステージ 14205111

ツールボックスST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番101-7257
外寸法・幅(mm)380
質量(kg)0.8
外寸法・高さ(mm)190
内容量1個注文コード14205111品番ST380-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コの字型トレーに設けた開口スペースにより、スプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納することができます。
スタッキングしやすい形状ですので、同品番同士の積み重ね保管に便利です。

トラスコ品番101-7257質量(kg)0.8ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)220有効内寸法・間口(mm)309有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)156
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする