※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース テクノブレード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14211289 品番 PT-TB-9-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

柔軟、軽量で、しなやかな感触です。
透明で流体物を確認できます。
改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)
さわやかな赤いラインが目印です。
繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。
透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。

用途
工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。
食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)
各種機械機器の配管用
トラスコ品番661-0014 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り クリア 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)9 使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15 使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用 許容曲げ半径(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする