PT-TB-19-50 ブレードホース テクノブレード プラス・テク 14211307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース テクノブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内径(Φmm)19
長さ(m)50
外径(Φmm)26
内容量1巻注文コード14211307品番PT-TB-19-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

柔軟、軽量で、しなやかな感触です。
透明で流体物を確認できます。
改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)
さわやかな赤いラインが目印です。
繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。
透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。

用途
工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。
食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)
各種機械機器の配管用
トラスコ品番661-0011材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りクリア長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用許容曲げ半径(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする