サニー
サニーの ホース
サニーの 給排水用ホース
サニーホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14220206
品番
SH-25-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。
軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途
高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。
農業用の散水、液肥・農薬の散布に。
トラスコ品番
291-0187
材質
化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
色
ブルー
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-10〜60
内径(Φmm)
26
使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
29
使用流体
送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量