曜日別特売
5X22 アイボリー(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14251530

アイボリー(+)Aトラス(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(130個)
長さ(mm)22
22
14
15
4
5
6
8
16
18
30
35
50
10
12
20
25
28
32
40
45
55
60
65
80
70
75
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)5.2
内容量1袋(600個)注文コード14251530品番5X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,177
販売価格(税別)
¥7,434
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
2.83
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする