曜日別特売
3.5X18 ステンメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14280607

 

3.5X18 ステンメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14280607
3.5X18 ステンメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14280607
3.5X18 ステンメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14280607

ステンメッキ(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(17個)
1袋(23個)
1袋(30個)
1袋(120個)
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(160個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(6000個)
1袋(7000個)
長さ(mm)18
18
20
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
22
23
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
寸法d(mm)3.65
十字穴番号2
内容量1袋(1000個)注文コード14280607品番3.5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,740
販売価格(税別)
¥5,218
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
8.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする