曜日別特売
4X80 ブラック(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14293015

 

4X80 ブラック(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14293015
4X80 ブラック(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14293015
4X80 ブラック(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14293015

ブラック(+)Aトラス(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
1袋(200個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(66個)
1袋(300個)
1袋(700個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(150個)
長さ(mm)80
80
4
5
6
8
12
14
15
18
20
25
30
40
50
10
13
16
22
35
45
60
28
32
55
65
70
十字穴番号2
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(200個)注文コード14293015品番4X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,698
販売価格(税別)
¥6,089
長さ(mm)
80
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする