曜日別特売
5X90 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14293941

 

5X90 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14293941
5X90 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14293941
5X90 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14293941

ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(130個)
長さ(mm)90
90
100
16
40
6
8
12
14
18
20
25
28
30
32
45
50
55
60
65
80
10
15
22
23
70
75
寸法d(mm)5.2
内容量1袋(130個)注文コード14293941品番5X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,818
販売価格(税別)
¥8,016
長さ(mm)
90
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.83
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする