大阪魂
ユニクロAアプフランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
¥667
1袋(12個)
長さ(mm)
40
25
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
14295885
品番
8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
12
呼び径d
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧