曜日別特売
3.5X16 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334595

 

3.5X16 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334595
3.5X16 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334595
3.5X16 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334595

スズコバ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(1600個)
長さ(mm)
16
注文コード
14334595
品番
3.5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,959
販売価格(税別)
9,963
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.73
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする