曜日別特売
3.5X18 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334611

 

3.5X18 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334611
3.5X18 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334611
3.5X18 スズコバ(+)Aナベ 大阪魂 14334611

スズコバ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(1200個)
長さ(mm)
18
注文コード
14334611
品番
3.5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,624
販売価格(税別)
7,840
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.73
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする