曜日別特売
5X35 クロニッケル(+)Aトラス 大阪魂 14340755

 

5X35 クロニッケル(+)Aトラス 大阪魂 14340755
5X35 クロニッケル(+)Aトラス 大阪魂 14340755
5X35 クロニッケル(+)Aトラス 大阪魂 14340755

クロニッケル(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
長さ(mm)35
35
6
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
40
45
50
60
8
28
32
55
65
70
75
23
十字穴番号2
寸法d(mm)5.2
内容量1袋(400個)注文コード14340755品番5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,434
販売価格(税別)
¥8,576
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.83
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする