曜日別特売
5X15 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14358937

 

5X15 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14358937
5X15 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14358937
5X15 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14358937

シルバー(+)Aナベ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
長さ(mm)15
15
22
25
4
5
6
8
12
13
14
16
18
20
35
40
45
50
30
32
55
60
65
70
75
80
90
10
寸法k(mm)3.3
内容量1袋(700個)注文コード14358937品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,664
販売価格(税別)
¥6,967
長さ(mm)
15
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.73
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする