4X50 3W-ZEC(+)Aマルサラ 大阪魂 14373165

 

4X50 3W-ZEC(+)Aマルサラ 大阪魂 14373165
4X50 3W-ZEC(+)Aマルサラ 大阪魂 14373165
4X50 3W-ZEC(+)Aマルサラ 大阪魂 14373165

3W-ZEC(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(450個)
1袋(450個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
長さ(mm)50
50
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
25
28
30
32
33
35
40
45
55
60
65
70
75
80
寸法m(mm)4.7
山数(25.4mmに付き)16
内容量1袋(450個)注文コード14373165品番4X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,116
販売価格(税別)
¥6,469
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.53
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8
寸法k+f(mm)
3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする