4.5X20 3W-ZEC(+)Aバインド 大阪魂 14382929

 

4.5X20 3W-ZEC(+)Aバインド 大阪魂 14382929
4.5X20 3W-ZEC(+)Aバインド 大阪魂 14382929
4.5X20 3W-ZEC(+)Aバインド 大阪魂 14382929

3W-ZEC(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(1200個)
1袋(450個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(180個)
長さ(mm)20
20
30
5
6
8
9
10
12
14
16
18
25
35
40
50
13
22
70
45
60
75
寸法d(mm)4.65
内容量1袋(600個)注文コード14382929品番4.5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,310
販売価格(税別)
¥5,736
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.65
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.53
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
9.3
寸法k+f(mm)
2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする