5X12 3B-ZEC(+)Aバインド 大阪魂 14383279

 

5X12 3B-ZEC(+)Aバインド 大阪魂 14383279
5X12 3B-ZEC(+)Aバインド 大阪魂 14383279
5X12 3B-ZEC(+)Aバインド 大阪魂 14383279

3B-ZEC(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(450個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
長さ(mm)12
寸法d(mm)5
内容量1袋(700個)注文コード14383279品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,595
販売価格(税別)
¥8,723
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.83
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
10.3
寸法k+f(mm)
3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする