曜日別特売
3X10 ツヤケシクロ+)Aサラ D=5コアタマ(3カW 大阪魂 14384521

 

3X10 ツヤケシクロ+)Aサラ D=5コアタマ(3カW 大阪魂 14384521
3X10 ツヤケシクロ+)Aサラ D=5コアタマ(3カW 大阪魂 14384521
3X10 ツヤケシクロ+)Aサラ D=5コアタマ(3カW 大阪魂 14384521

ツヤケシクロ+)Aサラ D=5コアタマ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2200個)
長さ(mm)10
内容量1袋(2200個)注文コード14384521品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,087
販売価格(税別)
27,352
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする