大阪魂
アイボリーステン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
1袋(50個)
長さ(mm)
75
75
75
40
50
45
60
65
5
6
8
13
16
20
25
35
10
12
15
30
18
28
32
14
22
70
55
80
90
十字穴番号
2
2
3
寸法k(mm)
2.6
2
2.3
2.6
2.9
3.3
3.9
5.2
全121種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14391496
品番
4X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,458
販売価格(税別)
¥
9,507
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.03
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧